Sick - capteurs de pression, PFT-FAB4X0AF2OHCAMSSZ - 6069617

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PFT-FAB4X0AF2OHCAMSSZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015403

Réf. Fournisseur

6069617

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PFT, PFT-FAB4X0AF2OHCAMSSZ, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 4 bar, Précision: ? ± 0,25 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,2 %, de la plage (Best Fit Straight Line