Sick - capteurs de pression, PFT-FCB010SF2OHCALSSZ - 6050022

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067050024

Réf. Fournisseur

6050022

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP65

capteurs de pression, PFT, PFT-FCB010SF2OHCALSSZ, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: ?1 bar ... 9 bar, Précision: ? ± 0,5 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,2 %, de la plage (Best Fit Stra