Sick - capteurs de pression, PFT-FCB2X5SF2OSSV1SSZ - 6062565

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067013489
Réf. Fournisseur
6062565
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PFT, PFT-FCB2X5SF2OSSV1SSZ, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 1,5 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: G ½ B noyable avec joint torique
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PFT, PFT-FCB2X5SF2OSSV1SSZ, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 1,5 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: G ½ B noyable avec joint torique, Alésage du canal: Membrane affleurante, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: NBR, Interface de communication: -, Signal de sortie: 0 V ... 10 V, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Sortie de câble, 1,5 m, IP67, Tension d'alimentation: 14 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PFT, PFT-FCB2X5SF2OSSV1SSZ, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 1,5 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: G ½ B noyable avec joint torique, Alésage du canal: Membrane affleurante, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: NBR, Interface de communication: -, Signal de sortie: 0 V ... 10 V, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Sortie de câble, 1,5 m, IP67, Tension d'alimentation: 14 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans
NoticePDF


