Sick - capteurs de pression, PFT-FCK4X0SF2OSCVMSSZ - 6053155

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067053155

Réf. Fournisseur

6053155

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PFT, PFT-FCK4X0SF2OSCVMSSZ, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: kg/cm², Plage de mesure: –1 kg/cm² ... 0 kg/cm², Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (= ± 0,25 % de la plage (en option pour les

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PFT, PFT-FCK4X0SF2OSCVMSSZ, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: kg/cm², Plage de mesure: –1 kg/cm² ... 0 kg/cm², Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (= ± 0,25 % de la plage (en option pour les plages de pression = 0,25 bar). S’appliquent également la non-linéarité, l’hystérésis, la non-reproductibilité, la tolérance par rapport au point zéro et la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2) Étalonné en position de montage verticale), Raccord process: G ½ B noyable avec joint torique, Alésage du canal: Membrane affleurante, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: FKM, Interface de communication: -, Signal de sortie: 0 V ... 10 V, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 14 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans