Sick - capteurs de pression, PFT-FRB1X0AF1OSCALSSZ - 6067206


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067013996
Réf. Fournisseur
6067206
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP65
capteurs de pression, PFT, PFT-FRB1X0AF1OSCALSSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 1 bar, Précision: ? ± 0,25 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,2 %, de la plage (Best Fit Straight Lin
NoticePDF