Sick - capteurs de pression, PFT-FRBX40AF1OHCAMSSZ - 6064905

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PFT-FRBX40AF1OHCAMSSZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013713

Réf. Fournisseur

6064905

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PFT, PFT-FRBX40AF1OHCAMSSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 0,4 bar, Précision: ? ± 0,25 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,2 %, de la plage (Best Fit Straight L