Sick - capteurs de pression, PFT-FRP200SF2OSSAMSSZ - 6062327

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PFT-FRP200SF2OSSAMSSZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013460

Réf. Fournisseur

6062327

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PFT, PFT-FRP200SF2OSSAMSSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 200 psi, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (= ± 0,25 % de la plage (en option pour les plages de press

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PFT, PFT-FRP200SF2OSSAMSSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 200 psi, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (= ± 0,25 % de la plage (en option pour les plages de pression = 0,25 bar). S’appliquent également la non-linéarité, l’hystérésis, la non-reproductibilité, la tolérance par rapport au point zéro et la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2) Étalonné en position de montage verticale), Raccord process: G ½ B noyable avec joint torique, Alésage du canal: Membrane affleurante, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: NBR, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans