Sick - capteurs de pression, PFT-SAB2X5AG1SSAALSSZ - 6077233


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067019122
Réf. Fournisseur
6077233
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP65
capteurs de pression, PFT, PFT-SAB2X5AG1SSAALSSZ, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 2,5 bar, Précision: ? ± 0,25 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,2 %, de la plage (Best Fit Straight Li
NoticePDF