Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sick - capteurs de pression, PFT-SAB4X0SG1NSAAMSSZ - 6062191

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PFT-SAB4X0SG1NSAAMSSZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013454

Réf. Fournisseur

6062191

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PFT, PFT-SAB4X0SG1NSAAMSSZ, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 4 bar, Précision: ? ± 0,5 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,2 %, de la plage (Best Fit Straight Line,