Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - capteurs de pression, PFT-SAB4X0SG1SSAVMSSZ - 6038771

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067008844

Réf. Fournisseur

6038771

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PFT, PFT-SAB4X0SG1SSAVMSSZ, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 4 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: G ¼ A (ISO1179-2), Alésage du canal: Standar

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PFT, PFT-SAB4X0SG1SSAVMSSZ, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 4 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: G ¼ A (ISO1179-2), Alésage du canal: Standard, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 0 V ... 10 V, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 14 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans