Sick - capteurs de pression, PFT-SAK010AN1SSAAMSSZ - 6048712


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067048712
Réf. Fournisseur
6048712
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PFT, PFT-SAK010AN1SSAAMSSZ, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: kg/cm², Plage de mesure: 0 kg/cm² ... 10 kg/cm², Précision: ? ± 0,25 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,2 %, de la plage (Best Fit Str