Sick - capteurs de pression, PFT-SCA100SG2SSAAMSSZ - 6038807

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067008853
Réf. Fournisseur
6038807
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PFT, PFT-SCA100SG2SSAAMSSZ, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: mbar, Plage de mesure: –0,1 bar ... 0 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (= ± 0,25 % de la plage (en option pour les plage
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PFT, PFT-SCA100SG2SSAAMSSZ, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: mbar, Plage de mesure: –0,1 bar ... 0 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (= ± 0,25 % de la plage (en option pour les plages de pression = 0,25 bar). S’appliquent également la non-linéarité, l’hystérésis, la non-reproductibilité, la tolérance par rapport au point zéro et la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2) Étalonné en position de montage verticale), Raccord process: G ¼ intérieur (EN 837), Alésage du canal: Standard, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PFT, PFT-SCA100SG2SSAAMSSZ, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: mbar, Plage de mesure: –0,1 bar ... 0 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (= ± 0,25 % de la plage (en option pour les plages de pression = 0,25 bar). S’appliquent également la non-linéarité, l’hystérésis, la non-reproductibilité, la tolérance par rapport au point zéro et la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2) Étalonné en position de montage verticale), Raccord process: G ¼ intérieur (EN 837), Alésage du canal: Standard, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans



