Sick - capteurs de pression, PFT-SCA160SG1SSAAMSSZ - 6044781


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067044781
Réf. Fournisseur
6044781
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PFT, PFT-SCA160SG1SSAAMSSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: ?0,16 bar ... 0 bar, Précision: ? ± 0,5 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,2 %, de la plage (Best Fit Straight