Sick - capteurs de pression, PFT-SCA400AN1SSAAMSSZ - 6074509

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PFT-SCA400AN1SSAAMSSZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014483

Réf. Fournisseur

6074509

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PFT, PFT-SCA400AN1SSAAMSSZ, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: mbar, Plage de mesure: ?0,4 bar ... 0 bar, Précision: ? ± 0,25 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,2 %, de la plage (Best Fit