Sick - capteurs de pression, PFT-SCB4X0SG1SSAALSSZ - 6041368

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067041368

Réf. Fournisseur

6041368

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP65

capteurs de pression, PFT, PFT-SCB4X0SG1SSAALSSZ, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: ?1 bar ... 3 bar, Précision: ? ± 0,5 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,2 %, de la plage (Best Fit Stra