Sick - capteurs de pression, PFT-SCP015SN1SEAUMSSZ - 6073480

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PFT-SCP015SN1SEAUMSSZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014882

Réf. Fournisseur

6073480

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PFT, PFT-SCP015SN1SEAUMSSZ, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: psi, Plage de mesure: –30 inHg ... 0 psi, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: ¼'' NPT, Alésage du canal: Stand

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PFT, PFT-SCP015SN1SEAUMSSZ, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: psi, Plage de mesure: –30 inHg ... 0 psi, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: ¼'' NPT, Alésage du canal: Standard, Température de process: –40 °C ... +125 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 0 V ... 5 V, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans