Sick - capteurs de pression, PFT-SCP015SN1SSAAMSSZ - 6043456

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067043456

Réf. Fournisseur

6043456

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PFT, PFT-SCP015SN1SSAAMSSZ, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: psi, Plage de mesure: –30 inHg ... 0 psi, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (= ± 0,25 % de la plage (en option pour les plages

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PFT, PFT-SCP015SN1SSAAMSSZ, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: psi, Plage de mesure: –30 inHg ... 0 psi, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (= ± 0,25 % de la plage (en option pour les plages de pression = 0,25 bar). S’appliquent également la non-linéarité, l’hystérésis, la non-reproductibilité, la tolérance par rapport au point zéro et la valeur finale (correspond à la tolérance de mesure selon CEI 61298-2) Étalonné en position de montage verticale), Raccord process: ¼'' NPT, Alésage du canal: Standard, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans