Sick - capteurs de pression, PFT-SRB010SM2SEAALSSZ - 6066031

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PFT-SRB010SM2SEAALSSZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013858

Réf. Fournisseur

6066031

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP65

capteurs de pression, PFT, PFT-SRB010SM2SEAALSSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 10 bar, Précision: ? ± 0,5 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,2 %, de la plage (Best Fit Straight Lin