Sick - capteurs de pression, PFT-SRB025SG1SSAVMSSZ - 6038740

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067008884

Réf. Fournisseur

6038740

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PFT, PFT-SRB025SG1SSAVMSSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 25 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: G ¼ A (ISO1179-2), Alésage du canal: Stand

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PFT, PFT-SRB025SG1SSAVMSSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 25 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: G ¼ A (ISO1179-2), Alésage du canal: Standard, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 0 V ... 10 V, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 14 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans