Sick - capteurs de pression, PFT-SRB1X0SG1SSAVMSSZ - 6038724

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067008896
Réf. Fournisseur
6038724
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PFT, PFT-SRB1X0SG1SSAVMSSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 1 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: G ¼ A (ISO1179-2), Alésage du canal: Standa
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PFT, PFT-SRB1X0SG1SSAVMSSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 1 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: G ¼ A (ISO1179-2), Alésage du canal: Standard, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 0 V ... 10 V, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 14 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PFT, PFT-SRB1X0SG1SSAVMSSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 1 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: G ¼ A (ISO1179-2), Alésage du canal: Standard, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 0 V ... 10 V, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 14 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans



