Sick - capteurs de pression, PFT-SRB250AG1SSAALSSZ - 6069656


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067015373
Réf. Fournisseur
6069656
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP65
capteurs de pression, PFT, PFT-SRB250AG1SSAALSSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 250 bar, Précision: ? ± 0,25 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,2 %, de la plage (Best Fit Straight L
NoticePDF