Sick - capteurs de pression, PFT-SRBX10SG1SEAU1SSZ - 6078914

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020713
Réf. Fournisseur
6078914
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PFT, PFT-SRBX10SG1SEAU1SSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 0,1 bar, Précision: ? ± 0,5 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,2 %, de la plage (Best Fit Straight Li
NoticePDF


