Sick - capteurs de pression, PFT-SRBX10SG1SSAVLSSZ - 6076591

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PFT-SRBX10SG1SSAVLSSZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067019180

Réf. Fournisseur

6076591

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP65

capteurs de pression, PFT, PFT-SRBX10SG1SSAVLSSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 0,1 bar, Précision: ? ± 0,5 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,2 %, de la plage (Best Fit Straight Li