Sick - capteurs de pression, PFT-SRBX16SG1SSAAMSSZ - 6044970


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP67 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
Réf. Sonepar
00067044970
Réf. Fournisseur
6044970
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PFT, PFT-SRBX16SG1SSAAMSSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 0,16 bar, Précision: ? ± 0,5 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,2 %, de la plage (Best Fit Straight L



