Sick - capteurs de pression, PFT-SRP1K0SGDSSAAMSSZ - 6075156

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PFT-SRP1K0SGDSSAAMSSZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014393

Réf. Fournisseur

6075156

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PFT, PFT-SRP1K0SGDSSAAMSSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 1.000 psi, Précision: ? ± 0,5 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,2 %, de la plage (Best Fit Straight