Sick - capteurs de pression, PFT-SRP200AN1SEAAMSSZ - 6068589

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067015522
Réf. Fournisseur
6068589
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PFT, PFT-SRP200AN1SEAAMSSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 200 psi, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage, Raccord process: ¼'' NPT, Alésage du canal: Standard, Tem
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PFT, PFT-SRP200AN1SEAAMSSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 200 psi, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage, Raccord process: ¼'' NPT, Alésage du canal: Standard, Température de process: –40 °C ... +125 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PFT, PFT-SRP200AN1SEAAMSSZ, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 200 psi, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage, Raccord process: ¼'' NPT, Alésage du canal: Standard, Température de process: –40 °C ... +125 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans
NoticePDF


