Sick - capteurs de pression, PHT-AB6X0S550S0ALS0Z - 6073552

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PHT-AB6X0S550S0ALS0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014887

Réf. Fournisseur

6073552

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP65

capteurs de pression, PHT, PHT-AB6X0S550S0ALS0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 6 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (en option ≤ ± 0,25 % de la plage (étalonné pour montage vertic

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PHT, PHT-AB6X0S550S0ALS0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 6 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (en option ≤ ± 0,25 % de la plage (étalonné pour montage vertical, raccord de pression en bas)), Raccord process: Embout conique (DIN 11851) DN 50 avec écrou chapeau rainuré, Température de process: –20 °C ... +150 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur angulaire (DIN EN 175301-803 A), IP65, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC