Sick - capteurs de pression, PHT-CB6X0E540SEAMS0Z - 6063764


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067019138
Réf. Fournisseur
6063764
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PHT, PHT-CB6X0E540SEAMS0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: ?1 bar ... 5 bar, Précision: ? ± 0,25 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,2 %, de la plage (Best Fit Stra
NoticePDF