Sick - capteurs de pression, PHT-RB025E520S0AFT0Z - 6074357

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067014411
Réf. Fournisseur
6074357
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PHT, PHT-RB025E520S0AFT0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 25 bar, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage (en option ≤ ± 0,25 % de la plage (étalonné pour montage ver
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PHT, PHT-RB025E520S0AFT0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 25 bar, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage (en option ≤ ± 0,25 % de la plage (étalonné pour montage vertical, raccord de pression en bas)), Raccord process: Embout conique (DIN 11851) DN 25 avec écrou chapeau rainuré, Température de process: –20 °C ... +150 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Boîtier de terrain, IP67, Tension d'alimentation: 11 V DC ... 30 V DC
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, PHT, PHT-RB025E520S0AFT0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 25 bar, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage (en option ≤ ± 0,25 % de la plage (étalonné pour montage vertical, raccord de pression en bas)), Raccord process: Embout conique (DIN 11851) DN 25 avec écrou chapeau rainuré, Température de process: –20 °C ... +150 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Boîtier de terrain, IP67, Tension d'alimentation: 11 V DC ... 30 V DC
NoticePDF


