Sick - capteurs de pression, PHT-RB025SD30S0ALS0Z - 6039360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067039360
Réf. Fournisseur
6039360
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP65
capteurs de pression, PHT, PHT-RB025SD30S0ALS0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 25 bar, Précision: ? ± 0,5 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,2 %, de la plage (Best Fit Straight Line



