Sick - capteurs de pression, PHT-RB1X0SD40S0AMS0Z - 6039307


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067039307
Réf. Fournisseur
6039307
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP67
capteurs de pression, PHT, PHT-RB1X0SD40S0AMS0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 1 bar, Précision: ? ± 0,5 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,2 %, de la plage (Best Fit Straight Line,