Sick - capteurs de pression, PHT-RBX60ET20S0ALS0Z - 6040967

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067040967
Réf. Fournisseur
6040967
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP65
capteurs de pression, PHT, PHT-RBX60ET20S0ALS0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 0,6 bar, Précision: ? ± 0,25 % de la plage, Non-linéarité: ? ± 0,2 %, de la plage (Best Fit Straight Li



