Sick - capteurs de pression, PHT-RP200ST10S0AMS0Z - 6068342

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, PHT-RP200ST10S0AMS0Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014116

Réf. Fournisseur

6068342

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

capteurs de pression, PHT, PHT-RP200ST10S0AMS0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 200 psi, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (en option ≤ ± 0,25 % de la plage (étalonné pour montage ver

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, PHT, PHT-RP200ST10S0AMS0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: psi, Plage de mesure: 0 psi ... 200 psi, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage (en option ≤ ± 0,25 % de la plage (étalonné pour montage vertical, raccord de pression en bas)), Raccord process: Tri-Clamp 1 ½" (DIN 32676), Température de process: –20 °C ... +150 °C, Joint: Sans joint, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC