Sick - capteurs de température, TBS-1LES41006CM - 6064021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la température - -20...120 °C
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre - 100 mm
température ambiante - -20...-20 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067015619
Réf. Fournisseur
6064021
Marque
Sick
plage de mesure de la température:
-20...120 °C
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre:
100 mm
température ambiante:
-20...-20 °C
capteurs de température, TBS, TBS-1LES41006CM, Plage de mesure température: –20 °C ... +120 °C, Précision de l'élément de mesure: ≤ ± (0,15 °C + 0,002 |t|), classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Raccord de se
Les Atouts de l'article:
capteurs de température, TBS, TBS-1LES41006CM, Plage de mesure température: –20 °C ... +120 °C, Précision de l'élément de mesure: ≤ ± (0,15 °C + 0,002 |t|), classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Raccord de serrage à vis G ¼ A, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 100 mm / 6 mm, Joint: Cuivre, Signal de sortie: IO-Link/PNP + PNP, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Indice de protection: IP65, IP67
Les Atouts de l'article:
capteurs de température, TBS, TBS-1LES41006CM, Plage de mesure température: –20 °C ... +120 °C, Précision de l'élément de mesure: ≤ ± (0,15 °C + 0,002 |t|), classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Raccord de serrage à vis G ¼ A, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 100 mm / 6 mm, Joint: Cuivre, Signal de sortie: IO-Link/PNP + PNP, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Indice de protection: IP65, IP67
NoticePDF


