Sick - capteurs de température, TBS-1LSG11006NM - 6063828

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de température, TBS-1LSG11006NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la température - -20...80 °C

  • longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre - 100 mm

  • température ambiante - -20...-20 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015627

Réf. Fournisseur

6063828

Marque

Sick

plage de mesure de la température:

-20...80 °C

longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre:

100 mm

température ambiante:

-20...-20 °C

capteurs de température, TBS, TBS-1LSG11006NM, Plage de mesure température: –20 °C ... +80 °C, Précision de l'élément de mesure: ≤ ± (0,15 °C + 0,002 |t|), classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Filetage G ¼ A

Les Atouts de l'article:

capteurs de température, TBS, TBS-1LSG11006NM, Plage de mesure température: –20 °C ... +80 °C, Précision de l'élément de mesure: ≤ ± (0,15 °C + 0,002 |t|), classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Filetage G ¼ A, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 100 mm / 6 mm, Joint: NBR, Signal de sortie: IO-Link/PNP + PNP, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Indice de protection: IP65, IP67