Sick - capteurs de température, TBS-1NSGT3506FM - 6069464

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la température - -20...80 °C
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre - 350 mm
température ambiante - -20...-20 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067015401
Réf. Fournisseur
6069464
Marque
Sick
plage de mesure de la température:
-20...80 °C
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre:
350 mm
température ambiante:
-20...-20 °C
capteurs de température, TBS, TBS-1NSGT3506FM, Plage de mesure température: –20 °C ... +80 °C, Précision de l'élément de mesure: ≤ ± (0,15 °C + 0,002 |t|), classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Filetage G ½ A
Les Atouts de l'article:
capteurs de température, TBS, TBS-1NSGT3506FM, Plage de mesure température: –20 °C ... +80 °C, Précision de l'élément de mesure: ≤ ± (0,15 °C + 0,002 |t|), classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Filetage G ½ A, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 350 mm / 6 mm, Joint: FPM/FKM, Signal de sortie: IO-Link/PNP + 4 mA ... 20 mA, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Indice de protection: IP65, IP67
Les Atouts de l'article:
capteurs de température, TBS, TBS-1NSGT3506FM, Plage de mesure température: –20 °C ... +80 °C, Précision de l'élément de mesure: ≤ ± (0,15 °C + 0,002 |t|), classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Filetage G ½ A, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 350 mm / 6 mm, Joint: FPM/FKM, Signal de sortie: IO-Link/PNP + 4 mA ... 20 mA, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Indice de protection: IP65, IP67
NoticePDF


