Sick - capteurs de température, TBT-1PAGE0253GZ - 6043020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre - 25 mm
température ambiante - -40...-40 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067043020
Réf. Fournisseur
6043020
Marque
Sick
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre:
25 mm
température ambiante:
-40...-40 °C
Les Atouts de l'article:
capteurs de température, TBT, TBT-1PAGE0253GZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +150 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Filetage G ½ B, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 25 mm / 3 mm, Signal de sortie: Pt100, 4 conducteurs, Mode de raccordement: Raccord de câble M16 x 1,5, Indice de protection: IP65




