Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - capteurs de température, TBT-1PAS20253GZ - 6043080

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre - 25 mm

  • température ambiante - -40...-40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067043080

Réf. Fournisseur

6043080

Marque

Sick

longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre:

25 mm

température ambiante:

-40...-40 °C

capteurs de température, TBT, TBT-1PAS20253GZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +150 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Raccord de serrage à vis ½" NPT, bague d

Les Atouts de l'article:

capteurs de température, TBT, TBT-1PAS20253GZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +150 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Raccord de serrage à vis ½" NPT, bague de serrage en acier CrNi, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 25 mm / 3 mm, Signal de sortie: Pt100, 4 conducteurs, Mode de raccordement: Raccord de câble M16 x 1,5, Indice de protection: IP65