Sick - capteurs de température, TBT-1PBGE1506GZ - 6060363

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre - 150 mm
température ambiante - -40...-40 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067013354
Réf. Fournisseur
6060363
Marque
Sick
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre:
150 mm
température ambiante:
-40...-40 °C
capteurs de température, TBT, TBT-1PBGE1506GZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +250 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Filetage G ½ B, Longueur d'insertion/dia
Les Atouts de l'article:
capteurs de température, TBT, TBT-1PBGE1506GZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +250 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Filetage G ½ B, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 150 mm / 6 mm, Signal de sortie: Pt100, 4 conducteurs, Mode de raccordement: Raccord de câble M16 x 1,5, Indice de protection: IP65
Les Atouts de l'article:
capteurs de température, TBT, TBT-1PBGE1506GZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +250 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Filetage G ½ B, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 150 mm / 6 mm, Signal de sortie: Pt100, 4 conducteurs, Mode de raccordement: Raccord de câble M16 x 1,5, Indice de protection: IP65
NoticePDF


