Sick - capteurs de température, TBT-1PBSE0503PG - 6062953

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre - 50 mm
température ambiante - -40...-40 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067013529
Réf. Fournisseur
6062953
Marque
Sick
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre:
50 mm
température ambiante:
-40...-40 °C
capteurs de température, TBT, TBT-1PBSE0503PG, Plage de mesure température: –50 °C ... +250 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Raccord de serrage à vis G ½ B, bague de
Les Atouts de l'article:
capteurs de température, TBT, TBT-1PBSE0503PG, Plage de mesure température: –50 °C ... +250 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Raccord de serrage à vis G ½ B, bague de serrage en acier inoxydable, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 50 mm / 3 mm, Signal de sortie: Pt100, 4 conducteurs, Mode de raccordement: Raccord de câble M16 x 1,5, Indice de protection: IP67
Les Atouts de l'article:
capteurs de température, TBT, TBT-1PBSE0503PG, Plage de mesure température: –50 °C ... +250 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Raccord de serrage à vis G ½ B, bague de serrage en acier inoxydable, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 50 mm / 3 mm, Signal de sortie: Pt100, 4 conducteurs, Mode de raccordement: Raccord de câble M16 x 1,5, Indice de protection: IP67
NoticePDF


