Sick - capteurs de température, TCT-2ABGE1006MZ - 6081765

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre - 100 mm
température ambiante - -40...-40 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020599
Réf. Fournisseur
6081765
Marque
Sick
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre:
100 mm
température ambiante:
-40...-40 °C
capteurs de température, TCT, TCT-2ABGE1006MZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +250 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Filetage G ½ B, Longueur d'insertion/dia
Les Atouts de l'article:
capteurs de température, TCT, TCT-2ABGE1006MZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +250 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Filetage G ½ B, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 100 mm / 6 mm, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Indice de protection: IP67
Les Atouts de l'article:
capteurs de température, TCT, TCT-2ABGE1006MZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +250 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Filetage G ½ B, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 100 mm / 6 mm, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Indice de protection: IP67
NoticePDF


