Sick - capteurs de température, THTL-1PBSB0213MZ - 6047816

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de température, THTL-1PBSB0213MZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température ambiante - -40...-40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012672

Réf. Fournisseur

6047816

Marque

Sick

température ambiante:

-40...-40 °C

capteurs de température, THTL, THTL-1PBSB0213MZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +250 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Tuyau droit (DIN EN ISO 1127 et DIN 11

Les Atouts de l'article:

capteurs de température, THTL, THTL-1PBSB0213MZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +250 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Tuyau droit (DIN EN ISO 1127 et DIN 11866), série B, à souder, Diamètre nominal: DN 21,3, Signal de sortie: Pt100, 4 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Indice de protection: IP67, IP69