Sick - capteurs de température, THTS-1PA510506MZ - 6047688


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre - 50 mm
température ambiante - -40...-40 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067012615
Réf. Fournisseur
6047688
Réf. Commerciale
Sick
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre:
50 mm
température ambiante:
-40...-40 °C
capteurs de température, THTS, THTS-1PA510506MZ, Plage de mesure température: ?50 °C ... +150 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 ? 3,3 s t90 ? 9,7 s, Raccord process: Embout conique (DIN 11
NoticePDF