Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - capteurs de température, THTS-1PAT50506MZ - 6047683

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de température, THTS-1PAT50506MZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre - 50 mm

  • température ambiante - -40...-40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012608

Réf. Fournisseur

6047683

Marque

Sick

longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre:

50 mm

température ambiante:

-40...-40 °C

capteurs de température, THTS, THTS-1PAT50506MZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +150 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Tri-Clamp ½", ¾", Longueur d'insertion

Les Atouts de l'article:

capteurs de température, THTS, THTS-1PAT50506MZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +150 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Tri-Clamp ½", ¾", Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 50 mm / 6 mm, Signal de sortie: Pt100, 4 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Indice de protection: IP67, IP69