Sick - capteurs de température, TSP-1PAG30606MZ - 6042945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la température - -30...130 °C
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre - 60 mm
température ambiante - -40...-40 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067042945
Réf. Fournisseur
6042945
Marque
Sick
plage de mesure de la température:
-30...130 °C
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre:
60 mm
température ambiante:
-40...-40 °C
capteurs de température, TSP, TSP-1PAG30606MZ, Plage de mesure température: –30 °C ... +130 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe B selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Filetage G ⅜ B, Longueur d'insertion/dia
Les Atouts de l'article:
capteurs de température, TSP, TSP-1PAG30606MZ, Plage de mesure température: –30 °C ... +130 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe B selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Filetage G ⅜ B, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 60 mm / 6 mm, Signal de sortie: Pt100, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Indice de protection: IP67
Les Atouts de l'article:
capteurs de température, TSP, TSP-1PAG30606MZ, Plage de mesure température: –30 °C ... +130 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe B selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Filetage G ⅜ B, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 60 mm / 6 mm, Signal de sortie: Pt100, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Indice de protection: IP67



