Sick - capteurs de température, TSP-1PAN40305MZ - 6042950

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la température - -30...130 °C

  • longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre - 30 mm

  • température ambiante - -40...-40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067042950

Réf. Fournisseur

6042950

Marque

Sick

plage de mesure de la température:

-30...130 °C

longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre:

30 mm

température ambiante:

-40...-40 °C

capteurs de température, TSP, TSP-1PAN40305MZ, Plage de mesure température: –30 °C ... +130 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe B selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Filetage ¼" NPT, Longueur d'insertion/di

Les Atouts de l'article:

capteurs de température, TSP, TSP-1PAN40305MZ, Plage de mesure température: –30 °C ... +130 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe B selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 t90, Raccord process: Filetage ¼" NPT, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 30 mm / 5 mm, Signal de sortie: Pt100, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Indice de protection: IP67