Sick - Capteurs inertiels, TMM22E-PKG090 - 1116345

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs inertiels, TMM22E-PKG090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement normale - 12...12 V

  • longueur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084490699

Réf. Sonepar

00067449069

Réf. Fournisseur

1116345

Marque

Sick

tension de fonctionnement normale:

12...12 V

longueur:

1000 mm

capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMM22E-PKG090, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 90°, Résolution: ≤ 0,015°, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Programmable/configurable: non, Fonct

Les Atouts de l'article:

capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMM22E-PKG090, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 90°, Résolution: ≤ 0,015°, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Programmable/configurable: non, Fonction 0-Jeu via matériel broche: oui, Matériau du boîtier: Plastique (PA12) renforcé de fibres de verre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, avec connecteur mâle, M12, 5 pôles, 1 m