Sick - Capteurs inertiels, TMM22E-PKJ090 - 1118561

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement normale - 12...12 V
longueur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084491856
Réf. Sonepar
00067449185
Réf. Fournisseur
1118561
Marque
Sick
tension de fonctionnement normale:
12...12 V
longueur:
300 mm
capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMM22E-PKJ090, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 90°, Résolution: ≤ 0,015°, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Programmable/configurable: non, Fonct
Les Atouts de l'article:
capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMM22E-PKJ090, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 90°, Résolution: ≤ 0,015°, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Programmable/configurable: non, Fonction 0-Jeu via matériel broche: oui, Matériau du boîtier: Plastique (PA12) renforcé de fibres de verre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, 0,3 m
Les Atouts de l'article:
capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMM22E-PKJ090, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 90°, Résolution: ≤ 0,015°, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Programmable/configurable: non, Fonction 0-Jeu via matériel broche: oui, Matériau du boîtier: Plastique (PA12) renforcé de fibres de verre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, 0,3 m
NoticePDF


