Sick - Capteurs inertiels, TMM22E-PLH010 - 1116303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement normale - 12...12 V
longueur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084489785
Réf. Sonepar
00067448978
Réf. Fournisseur
1116303
Marque
Sick
tension de fonctionnement normale:
12...12 V
longueur:
300 mm
capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMM22E-PLH010, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 10°, Résolution: ≤ 0,015°, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 0 V ... 10 V, Programmable/configurable: non, Fonction 0-Jeu
Les Atouts de l'article:
capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMM22E-PLH010, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 10°, Résolution: ≤ 0,015°, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 0 V ... 10 V, Programmable/configurable: non, Fonction 0-Jeu via matériel broche: oui, Matériau du boîtier: Plastique (PA12) renforcé de fibres de verre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, avec connecteur mâle, M12, 5 pôles, 0,3 m
Les Atouts de l'article:
capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMM22E-PLH010, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 10°, Résolution: ≤ 0,015°, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 0 V ... 10 V, Programmable/configurable: non, Fonction 0-Jeu via matériel broche: oui, Matériau du boîtier: Plastique (PA12) renforcé de fibres de verre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, avec connecteur mâle, M12, 5 pôles, 0,3 m
NoticePDF


