Sick - Capteurs inertiels, TMM88B-PKC090 - 1073795

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • tension de fonctionnement normale - 17...17 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067073795

Réf. Fournisseur

1073795

Marque

Sick

type de tension:

DC

tension de fonctionnement normale:

17...17 V

capteurs inertiels, TMS/TMM88, TMM88B-PKC090, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 90°, Résolution: 0,01°, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Programmable/configurable: oui, Interfac

Les Atouts de l'article:

capteurs inertiels, TMS/TMM88, TMM88B-PKC090, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 90°, Résolution: 0,01°, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Programmable/configurable: oui, Interface de programmation: Via PGT-12-Pro, Matériau du boîtier: Plastique (PBT), Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles